DURACELL - Batterie Lithium 123 (CR17345) 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 123106
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 1800 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Paket
Standardartikel
EAN
5000394123106
Sonepar Artikelnummer
120081240
Hersteller Artikelnummer
123106
Hersteller Typ
123B1
Hersteller Artikel Nr.:
123106
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
1800 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Länge:
17 mm
Höhe inkl. Pole:
34.5 mm
Breite:
16 mm
Durchmesser:
17 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
18 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85065010
Gewicht:
0.022 kg


