DURACELL - Batterie Lithium 123 (CR17345) 1Bli=2Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 020320
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 1300 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Paket
Standardartikel
EAN
5000394020320
Sonepar Artikelnummer
120081241
Hersteller Artikelnummer
020320
Hersteller Typ
123B2
Hersteller Artikel Nr.:
020320
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
1300 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Höhe inkl. Pole:
34 mm
Durchmesser:
16.6 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
28 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85065010
Gewicht:
0.038 kg


