DURACELL - Batterie Photo Lithium 28L (2CR11108) 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 002838
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 6 V
Kapazität - 150 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Paket
Standardartikel
EAN
5000394002838
Sonepar Artikelnummer
120026700
Hersteller Artikelnummer
002838
Hersteller Typ
28L
Hersteller Artikel Nr.:
002838
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
6 V
Kapazität:
150 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Länge:
25.2 mm
Höhe inkl. Pole:
25.2 mm
Breite:
0 mm
Durchmesser:
13 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85065010
Gewicht:
0.014 kg


