DURACELL - Batterie Plus Mainline Alkal. Micro AAA LR03 1.5V 1Bli=10Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 176829
Größenbezeichnung - Micro
Nennspannung - 1.5 V
IEC-Bezeichnung - LR 03
Ausführung - Alkali-Mangan
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Paket
Standardartikel
EAN
5000394176829
Sonepar Artikelnummer
121312677
Hersteller Artikelnummer
176829
Hersteller Typ
MN2400 PLUS MAINLINE BOOST K10
Hersteller Artikel Nr.:
176829
Größenbezeichnung:
Micro
Nennspannung:
1.5 V
IEC-Bezeichnung:
LR 03
Ausführung:
Alkali-Mangan
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85061011


