Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DURACELL - Batterie Plus Mainline Alkal. Micro AAA LR03 1.5V 1Bli=8Stk

DURACELL
kopierenkopieren
DURACELL - Batterie Plus Mainline Alkal. Micro AAA LR03 1.5V 1Bli=8Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 176768

  • Größenbezeichnung - Micro

  • Nennspannung - 1.5 V

  • IEC-Bezeichnung - LR 03

  • Ausführung - Alkali-Mangan

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paket

  • Standardartikel

EAN

5000394176768

Sonepar Artikelnummer

121312675

Hersteller Artikelnummer

176768

Hersteller Typ

MN2400 PLUS MAINLINE BOOST CP8

Hersteller Artikel Nr.:

176768

Größenbezeichnung:

Micro

Nennspannung:

1.5 V

IEC-Bezeichnung:

LR 03

Ausführung:

Alkali-Mangan

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85061011

Duracell Plus, Alkaline-Manganese Dioxide Battery, 1,5V, MN2400, AAA, 8 Stk.