Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DURACELL - Batterie Plus Mainline Alkal. Mignon AA LR6 1.5V 1Bli=16Stk

DURACELL
kopierenkopieren
DURACELL - Batterie Plus Mainline Alkal. Mignon AA LR6 1.5V 1Bli=16Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 176386

  • Größenbezeichnung - Mignon

  • Nennspannung - 1.5 V

  • IEC-Bezeichnung - LR 6

  • Ausführung - Alkali-Mangan

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paket

  • Standardartikel

EAN

5000394176386

Sonepar Artikelnummer

121312678

Hersteller Artikelnummer

176386

Hersteller Typ

MN1500 PLUS MAINLINE BOOST CP16

Hersteller Artikel Nr.:

176386

Größenbezeichnung:

Mignon

Nennspannung:

1.5 V

IEC-Bezeichnung:

LR 6

Ausführung:

Alkali-Mangan

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85061011

Duracell Plus, Alkaline-Manganese Dioxide Battery, 1,5V, MN1500, AA, 16 Stk.