DURACELL - Batterie Plus Mainline Alkaline Baby C LR14 1Bli=2Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141827
Größenbezeichnung - Baby
Nennspannung - 1.5 V
Kapazität - 10000 mAh
IEC-Bezeichnung - LR 14
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
5000394141827
Sonepar Artikelnummer
120924425
Hersteller Artikelnummer
141827
Hersteller Typ
MN1400 PLUS MAINLINE K2
Hersteller Artikel Nr.:
141827
Größenbezeichnung:
Baby
Nennspannung:
1.5 V
Kapazität:
10000 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 14
Sonstige Bezeichnung:
C/AM 2
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Höhe inkl. Pole:
50 mm
Durchmesser:
26.2 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
147 g
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85061011
Gewicht:
0.149 kg


