DURACELL - Batterie Plus Mainline Alkaline Baby C LR14 1Bli=4Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141865
Größenbezeichnung - Baby
Nennspannung - 9 V
IEC-Bezeichnung - LR 14
Sonstige Bezeichnung - C/AM 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
5000394141865
Sonepar Artikelnummer
120924426
Hersteller Artikelnummer
141865
Hersteller Typ
MN1400 PLUS MAINLINE K4
Hersteller Artikel Nr.:
141865
Größenbezeichnung:
Baby
Nennspannung:
9 V
IEC-Bezeichnung:
LR 14
Sonstige Bezeichnung:
C/AM 2
Anzahl der Zellen:
6
Ausführung:
Alkali-Mangan
Länge:
26.5 mm
Höhe inkl. Pole:
48.5 mm
Breite:
17.5 mm
Durchmesser:
26.2 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
300 g
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85061011
Gewicht:
0.298 kg


