Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DURACELL - Batterie Plus Mainline Alkaline E-Block 9V 6LR61 1Bli=1Stk

DURACELL
kopierenkopieren
DURACELL - Batterie Plus Mainline Alkaline E-Block 9V 6LR61 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142190

  • Größenbezeichnung - Block

  • Nennspannung - 9 V

  • Kapazität - 1000 mAh

  • IEC-Bezeichnung - 6 LR 61

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Standardartikel

EAN

5000394142190

Sonepar Artikelnummer

120924429

Hersteller Artikelnummer

142190

Hersteller Typ

MN1604 PLUS MAINLINE B1

Hersteller Artikel Nr.:

142190

Größenbezeichnung:

Block

Nennspannung:

9 V

Kapazität:

1000 mAh

IEC-Bezeichnung:

6 LR 61

Sonstige Bezeichnung:

6 AM 6

Anzahl der Zellen:

6

Ausführung:

Alkali-Mangan

Länge:

26.5 mm

Höhe inkl. Pole:

48.5 mm

Breite:

17.5 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

55 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85061018

Gewicht:

0.055 kg