Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DURACELL - Batterie Plus Mainline Alkaline Flach 4.5V 3LR12 1Bli=1Stk

DURACELL
kopierenkopieren
DURACELL - Batterie Plus Mainline Alkaline Flach 4.5V 3LR12 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146235

  • Größenbezeichnung - flach

  • Nennspannung - 4.5 V

  • Kapazität - 11300 mAh

  • IEC-Bezeichnung - 3 LR 12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Standardartikel

EAN

5000394146235

Sonepar Artikelnummer

120924431

Hersteller Artikelnummer

146235

Hersteller Typ

MN1203 PLUS MAINLINE K1

Hersteller Artikel Nr.:

146235

Größenbezeichnung:

flach

Nennspannung:

4.5 V

Kapazität:

11300 mAh

IEC-Bezeichnung:

3 LR 12

Ausführung:

Alkali-Mangan

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85061018

Gewicht:

0.172 kg