DURACELL - Batterie Plus Mainline Alkaline Mignon AA LR6 1.5V 1Bli=8Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 176140
Größenbezeichnung - Mignon
Nennspannung - 1.5 V
IEC-Bezeichnung - LR 6
Ausführung - Alkali-Mangan
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Paket
Standardartikel
EAN
5000394176140
Sonepar Artikelnummer
121312674
Hersteller Artikelnummer
176140
Hersteller Typ
MN1500 PLUS MAINLINE BOOST K8
Hersteller Artikel Nr.:
176140
Größenbezeichnung:
Mignon
Nennspannung:
1.5 V
IEC-Bezeichnung:
LR 6
Ausführung:
Alkali-Mangan
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85061011


