DURACELL - Batterie Plus Mainline Alkaline Mono D LR20 1Bli=2Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141988
Größenbezeichnung - Mono
Nennspannung - 1.5 V
Kapazität - 18000 mAh
IEC-Bezeichnung - LR 20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
5000394141988
Sonepar Artikelnummer
120924427
Hersteller Artikelnummer
141988
Hersteller Typ
MN1300 PLUS MAINLINE K2
Hersteller Artikel Nr.:
141988
Größenbezeichnung:
Mono
Nennspannung:
1.5 V
Kapazität:
18000 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 20
Sonstige Bezeichnung:
D/AM 1
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Höhe inkl. Pole:
62 mm
Durchmesser:
34 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
285 g
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85061011
Gewicht:
0.285 kg


