DURACELL - Batterie Plus Mainline Alkaline Mono D LR20 1Bli=4Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142039
Größenbezeichnung - Mono
Nennspannung - 1.5 V
IEC-Bezeichnung - LR 20
Sonstige Bezeichnung - D/AM 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
5000394142039
Sonepar Artikelnummer
120924428
Hersteller Artikelnummer
142039
Hersteller Typ
MN1300 PLUS MAINLINE K4
Hersteller Artikel Nr.:
142039
Größenbezeichnung:
Mono
Nennspannung:
1.5 V
IEC-Bezeichnung:
LR 20
Sonstige Bezeichnung:
D/AM 1
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Höhe inkl. Pole:
62 mm
Durchmesser:
34 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
575 g
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85061011
Gewicht:
0.575 kg


