Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DURACELL - Batterie Security 1.5V Alkaline 1Bli=2Stk

DURACELL
kopierenkopieren
DURACELL - Batterie  Security 1.5V Alkaline 1Bli=2Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 203983

  • Größenbezeichnung - Lady

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 825 mAh

  • IEC-Bezeichnung - LR 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paket

  • Standardartikel

EAN

5000394203983

Sonepar Artikelnummer

120177031

Hersteller Artikelnummer

203983

Hersteller Typ

MN9100 B2

Hersteller Artikel Nr.:

203983

Größenbezeichnung:

Lady

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

825 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 1

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Anzahl der Zellen:

2

Ausführung:

Alkali-Mangan

Länge:

30.2 mm

Höhe inkl. Pole:

30 mm

Breite:

11 mm

Durchmesser:

11 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

7 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85061011

Gewicht:

0.023 kg

Batterie, Ausführung:Alkali-Mangan, Breite:84mm, Spannung:1,5V, Kapazität:750mAh, Größenbezeichnung:Baby, Höhe inkl. Pole:17mm, IEC-Bezeichnung:LR 1, Länge:119mm