Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DURACELL - Batterie Security 6V Alkaline 1Bli=1Stk

DURACELL
kopierenkopieren
DURACELL - Batterie Security 6V Alkaline 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 015142

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 6 V

  • Kapazität - 33 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

5000394015142

Sonepar Artikelnummer

120264270

Hersteller Artikelnummer

015142

Hersteller Typ

MN11

Hersteller Artikel Nr.:

015142

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

6 V

Kapazität:

33 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Alkali-Mangan

Länge:

11 mm

Höhe inkl. Pole:

119 mm

Breite:

84 mm

Durchmesser:

10 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

10 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85061011

Gewicht:

0.008 kg

Duracell MN11 1er-Blister