Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DURACELL - Batterie Security Alkaline MN21 (3LR50) 1Bli=2Stk

DURACELL
kopierenkopieren
DURACELL - Batterie Security Alkaline MN21 (3LR50) 1Bli=2Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 203969

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität - 33 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paket

  • Standardartikel

EAN

5000394203969

Sonepar Artikelnummer

120264302

Hersteller Artikelnummer

203969

Hersteller Typ

MN21 B2

Hersteller Artikel Nr.:

203969

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

12 V

Kapazität:

33 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Anzahl der Zellen:

2

Ausführung:

Alkali-Mangan

Länge:

28.5 mm

Höhe inkl. Pole:

28.5 mm

Breite:

10 mm

Durchmesser:

10 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

10 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85061011

Gewicht:

0.022 kg

Alkaline-Sicherheitsbatterie, IEC:3LR50, Größe: (mm) 28 x 10 x 10, 12 Volt, 33 mAh, 0% Quecksilber, Inhalt der Packung: 2 St