DURACELL - Batterie Security Alkaline MN27 1Bli=1Stk
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 023352
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 12 V
Kapazität - 18 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Paket
Standardartikel
EAN
5000394023352
Sonepar Artikelnummer
120081070
Hersteller Artikelnummer
023352
Hersteller Typ
MN27 B1
Hersteller Artikel Nr.:
023352
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
12 V
Kapazität:
18 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Länge:
28.2 mm
Höhe inkl. Pole:
28.2 mm
Breite:
8 mm
Durchmesser:
7.7 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
10 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85061011
Gewicht:
0.009 kg


