Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DURACELL - J7K67 BG1 6V Alkali (4LR61) 1Bli=1Stk

DURACELL
kopierenkopieren
DURACELL - J7K67 BG1 6V Alkali (4LR61) 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 767102

  • Größenbezeichnung - Flat-Pack

  • Nennspannung - 6 V

  • Kapazität - 500 mAh

  • IEC-Bezeichnung - 4 LR 61

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5000394767102

Sonepar Artikelnummer

120013448

Hersteller Artikelnummer

767102

Hersteller Typ

7K67

Hersteller Artikel Nr.:

767102

Größenbezeichnung:

Flat-Pack

Nennspannung:

6 V

Kapazität:

500 mAh

IEC-Bezeichnung:

4 LR 61

Sonstige Bezeichnung:

J/7 K 67

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Alkali-Mangan

Länge:

49 mm

Höhe inkl. Pole:

9.2 mm

Breite:

36 mm

Durchmesser:

9 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

40 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85061018

Gewicht:

0.035 kg

Batterie, Ausführung:Alkali-Mangan, Spannung:6V, Größenbezeichnung:Flat-Pack, Sonstige Bezeichnung:J/7 K 67, Einsatz im Ex-Bereich:nein