DURACELL - Knopfzelle Elektronik Alkaline LR43 1Bli=2Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 052581
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.5 V
Kapazität - 80 mAh
IEC-Bezeichnung - LR 43
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Paket
Standardartikel
EAN
5000394052581
Sonepar Artikelnummer
120026718
Hersteller Artikelnummer
052581
Hersteller Typ
LR43
Hersteller Artikel Nr.:
052581
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.5 V
Kapazität:
80 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 43
Sonstige Bezeichnung:
G12
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Höhe inkl. Pole:
4.2 mm
Durchmesser:
11.6 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85061018
Gewicht:
0.007 kg


