DURACELL - Knopfzelle Elektronik Alkaline LR44 1Bli=2Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 504424
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.5 V
Kapazität - 105 mAh
IEC-Bezeichnung - LR 44
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Paket
Standardartikel
EAN
5000394504424
Sonepar Artikelnummer
120026719
Hersteller Artikelnummer
504424
Hersteller Typ
LR44
Hersteller Artikel Nr.:
504424
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.5 V
Kapazität:
105 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 44
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Anzahl der Zellen:
2
Ausführung:
Alkali-Mangan
Länge:
5.4 mm
Höhe inkl. Pole:
5.4 mm
Breite:
11.6 mm
Durchmesser:
11.6 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
2 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85061018
Gewicht:
0.008 kg


