DURACELL - Knopfzelle Elektronik Alkaline LR54 1Bli=2Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 052550
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.5 V
Kapazität - 65 mAh
IEC-Bezeichnung - LR 54
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Paket
Standardartikel
EAN
5000394052550
Sonepar Artikelnummer
120026720
Hersteller Artikelnummer
052550
Hersteller Typ
LR54
Hersteller Artikel Nr.:
052550
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.5 V
Kapazität:
65 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 54
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Höhe inkl. Pole:
3 mm
Durchmesser:
11.6 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85061018
Gewicht:
0.010 kg


