DURACELL - Knopfzelle Elektronik Lithium 1220 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 030305
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 35 mAh
IEC-Bezeichnung - CR 1220
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Paket
Standardartikel
EAN
5000394030305
Sonepar Artikelnummer
120060295
Hersteller Artikelnummer
030305
Hersteller Typ
DL1220
Hersteller Artikel Nr.:
030305
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
35 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 1220
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Länge:
2 mm
Höhe inkl. Pole:
2 mm
Breite:
12 mm
Durchmesser:
12 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
2 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85065030
Gewicht:
0.006 kg


