DURACELL - Knopfzelle Elektronik Lithium 1616 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 030336
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 55 mAh
IEC-Bezeichnung - CR 1616
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Paket
Standardartikel
EAN
5000394030336
Sonepar Artikelnummer
120026702
Hersteller Artikelnummer
030336
Hersteller Typ
DL1616
Hersteller Artikel Nr.:
030336
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
55 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 1616
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Länge:
1.6 mm
Höhe inkl. Pole:
1.6 mm
Breite:
16 mm
Durchmesser:
16 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
2 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85065030
Gewicht:
0.006 kg


