DURACELL - Knopfzelle Elektronik Lithium 1620 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 030367
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 75 mAh
IEC-Bezeichnung - CR 1620
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Paket
Standardartikel
EAN
5000394030367
Sonepar Artikelnummer
120026703
Hersteller Artikelnummer
030367
Hersteller Typ
DL1620
Hersteller Artikel Nr.:
030367
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
75 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 1620
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Länge:
2 mm
Höhe inkl. Pole:
2 mm
Breite:
16 mm
Durchmesser:
16 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
2 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85065030
Gewicht:
0.007 kg


