DURACELL - Knopfzelle Elektronik Lithium 1632 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 007420
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 137 mAh
IEC-Bezeichnung - CR 1632
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Paket
Standardartikel
EAN
5000394007420
Sonepar Artikelnummer
120422441
Hersteller Artikelnummer
007420
Hersteller Typ
DL1632 B1
Hersteller Artikel Nr.:
007420
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
137 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 1632
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Höhe inkl. Pole:
3.2 mm
Durchmesser:
16 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
1.8 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85065030
Gewicht:
0.007 kg


