DURACELL - Knopfzelle Elektronik Lithium 2016 1Bli=2Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 203884
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 90 mAh
IEC-Bezeichnung - CR 2016
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Paket
Standardartikel
EAN
5000394203884
Sonepar Artikelnummer
120422442
Hersteller Artikelnummer
203884
Hersteller Typ
DL2016 B2
Hersteller Artikel Nr.:
203884
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
90 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 2016
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Anzahl der Zellen:
2
Ausführung:
Lithium
Länge:
1.6 mm
Höhe inkl. Pole:
2 mm
Breite:
20 mm
Durchmesser:
20 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
2 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85065030
Gewicht:
0.008 kg


