DURACELL - Knopfzelle Elektronik Lithium 2032 1Bli=4Stk
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119376
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 220 mAh
IEC-Bezeichnung - CR 2032
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Paket
Standardartikel
EAN
5000394119376
Sonepar Artikelnummer
120422445
Hersteller Artikelnummer
119376
Hersteller Typ
DL2032 B4
Hersteller Artikel Nr.:
119376
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
220 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 2032
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Höhe inkl. Pole:
3 mm
Durchmesser:
20 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
25 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85065030
Gewicht:
0.017 kg


