Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DURACELL - Knopfzelle Elektronik Lithium 2430 1Bli=1Stk

DURACELL
kopierenkopieren
DURACELL - Knopfzelle Elektronik Lithium 2430 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 030398

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 3 V

  • Kapazität - 285 mAh

  • IEC-Bezeichnung - CR 2430

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paket

  • Standardartikel

EAN

5000394030398

Sonepar Artikelnummer

120026706

Hersteller Artikelnummer

030398

Hersteller Typ

DL2430 B1

Hersteller Artikel Nr.:

030398

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

3 V

Kapazität:

285 mAh

IEC-Bezeichnung:

CR 2430

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Lithium

Länge:

3 mm

Höhe inkl. Pole:

3 mm

Breite:

24.5 mm

Durchmesser:

24.5 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

2 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85065030

Gewicht:

0.009 kg

Knopfzelle/-batterie, Ausführung:Lithium, Höhe:3mm, Spannung:3V, Kapazität:280mAh, Durchmesser:24,5mm, IEC-Bezeichnung:CR 2430, Sonstige Bezeichnung:ohne