DURACELL - Knopfzelle Elektronik Lithium 2430 1Bli=2Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 152090
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 3 V
IEC-Bezeichnung - CR 2430
Sonstige Bezeichnung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
5000394152090
Sonepar Artikelnummer
121005163
Hersteller Artikelnummer
152090
Hersteller Typ
DL2430 B2
Hersteller Artikel Nr.:
152090
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
3 V
IEC-Bezeichnung:
CR 2430
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Länge:
3 mm
Höhe inkl. Pole:
3 mm
Breite:
24.5 mm
Durchmesser:
24.5 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85065030
Gewicht:
0.013 kg


