DURACELL - Knopfzelle Elektronik Lithium 2450 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 030428
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 620 mAh
IEC-Bezeichnung - CR 2450
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Paket
Standardartikel
EAN
5000394030428
Sonepar Artikelnummer
120026707
Hersteller Artikelnummer
030428
Hersteller Typ
DL2450 B1
Hersteller Artikel Nr.:
030428
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
620 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 2450
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Länge:
5 mm
Höhe inkl. Pole:
5 mm
Breite:
24.5 mm
Durchmesser:
24.5 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
2 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85065030
Gewicht:
0.011 kg


