DURACELL - Knopfzelle Elektronik Silver Oxide SR44 1Bli=2Stk
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 013858
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.5 V
Kapazität - 170 mAh
IEC-Bezeichnung - SR 44
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Paket
Standardartikel
EAN
5000394013858
Sonepar Artikelnummer
120331292
Hersteller Artikelnummer
013858
Hersteller Typ
D357/303 B2 GROSSE KARTE
Hersteller Artikel Nr.:
013858
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.5 V
Kapazität:
170 mAh
IEC-Bezeichnung:
SR 44
Sonstige Bezeichnung:
RW 42/SR 44 SW
Anzahl der Zellen:
2
Ausführung:
Silberoxid
Länge:
5.4 mm
Höhe inkl. Pole:
5.4 mm
Breite:
11.6 mm
Durchmesser:
11.6 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
1 g
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85064000
Gewicht:
0.008 kg


