DURACELL - Knopfzelle Photo Lithium 1/3 N (2L76) 1Bli=1Stk
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003323
Größenbezeichnung - Lady
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 160 mAh
IEC-Bezeichnung - CR 1/3 N
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Paket
Standardartikel
EAN
5000394003323
Sonepar Artikelnummer
120026701
Hersteller Artikelnummer
003323
Hersteller Typ
DL1/3N
Hersteller Artikel Nr.:
003323
Größenbezeichnung:
Lady
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
160 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 1/3 N
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Länge:
0 mm
Höhe inkl. Pole:
10.8 mm
Breite:
0 mm
Durchmesser:
11.6 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
3 g
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85065010
Gewicht:
0.009 kg


