DURACELL - Knopfzelle Uhren Silver Odixe SR41 1Bli=1Stk
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 067929
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.5 V
Kapazität - 45 mAh
IEC-Bezeichnung - SR 41
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Paket
Standardartikel
EAN
5000394067929
Sonepar Artikelnummer
120342447
Hersteller Artikelnummer
067929
Hersteller Typ
D392/384 B1
Hersteller Artikel Nr.:
067929
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.5 V
Kapazität:
45 mAh
IEC-Bezeichnung:
SR 41
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Silberoxid
Länge:
3.6 mm
Höhe inkl. Pole:
3.6 mm
Breite:
7.9 mm
Durchmesser:
7.9 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
2 g
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85064000
Gewicht:
0.005 kg


