DURACELL - Knopfzelle Uhren Silver Odixe SR45 1Bli=1Stk
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 068216
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.55 V
Kapazität - 84 mAh
IEC-Bezeichnung - SR 45
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Paket
Standardartikel
EAN
5000394068216
Sonepar Artikelnummer
120342448
Hersteller Artikelnummer
068216
Hersteller Typ
D394 B1
Hersteller Artikel Nr.:
068216
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.55 V
Kapazität:
84 mAh
IEC-Bezeichnung:
SR 45
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Silberoxid
Höhe inkl. Pole:
3.6 mm
Durchmesser:
9.5 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
1 g
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85064000
Gewicht:
0.005 kg


