DURACELL - Knopfzelle Uhren Silver Odixe SR54 1Bli=1Stk
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 068124
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.55 V
Kapazität - 70 mAh
IEC-Bezeichnung - SR 54
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Paket
Standardartikel
EAN
5000394068124
Sonepar Artikelnummer
120342446
Hersteller Artikelnummer
068124
Hersteller Typ
D389/390 B1
Hersteller Artikel Nr.:
068124
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.55 V
Kapazität:
70 mAh
IEC-Bezeichnung:
SR 54
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Silberoxid
Länge:
3 mm
Höhe inkl. Pole:
3 mm
Breite:
11.6 mm
Durchmesser:
11.6 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
2 g
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85064000
Gewicht:
0.005 kg


