DURACELL - Knopfzelle Uhren Silver Odixe SR57 1Bli=1Stk
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 068278
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.5 V
Kapazität - 55 mAh
IEC-Bezeichnung - SR 57
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Paket
Standardartikel
EAN
5000394068278
Sonepar Artikelnummer
120342449
Hersteller Artikelnummer
068278
Hersteller Typ
D399/395 B1
Hersteller Artikel Nr.:
068278
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.5 V
Kapazität:
55 mAh
IEC-Bezeichnung:
SR 57
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Silberoxid
Höhe inkl. Pole:
2.7 mm
Durchmesser:
9.5 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85064000
Gewicht:
0.005 kg


