DURACELL - Knopfzelle Uhren Silver Odixe SR60 1Bli=1Stk
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 067790
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.55 V
Kapazität - 19 mAh
IEC-Bezeichnung - SR 60
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Paket
Standardartikel
EAN
5000394067790
Sonepar Artikelnummer
120342442
Hersteller Artikelnummer
067790
Hersteller Typ
D364 B1
Hersteller Artikel Nr.:
067790
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.55 V
Kapazität:
19 mAh
IEC-Bezeichnung:
SR 60
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Silberoxid
Höhe inkl. Pole:
2.1 mm
Durchmesser:
6.8 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
1 g
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85064000
Gewicht:
0.004 kg


