DURACELL - Knopfzelle Uhren Silver Odixe SR66 1Bli=1Stk
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 062986
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.55 V
Kapazität - 27 mAh
IEC-Bezeichnung - SR 66
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Paket
Standardartikel
EAN
5000394062986
Sonepar Artikelnummer
120342444
Hersteller Artikelnummer
062986
Hersteller Typ
D377 B1
Hersteller Artikel Nr.:
062986
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.55 V
Kapazität:
27 mAh
IEC-Bezeichnung:
SR 66
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Silberoxid
Höhe inkl. Pole:
2.6 mm
Durchmesser:
6.8 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
0.5 g
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85064000
Gewicht:
0.004 kg


