DURACELL - Knopfzelle Uhren Silver Odixe SR69 1Bli=1Stk
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 067820
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.55 V
Kapazität - 40 mAh
IEC-Bezeichnung - SR 69
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Paket
Standardartikel
EAN
5000394067820
Sonepar Artikelnummer
120342443
Hersteller Artikelnummer
067820
Hersteller Typ
D371/370 B1
Hersteller Artikel Nr.:
067820
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.55 V
Kapazität:
40 mAh
IEC-Bezeichnung:
SR 69
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Silberoxid
Höhe inkl. Pole:
2.1 mm
Durchmesser:
9.5 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
0.5 g
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85064000
Gewicht:
0.004 kg


