DURACELL - Knopzfelle Elektronik Lithium 2450 1Bli=2Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 152137
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 3 V
IEC-Bezeichnung - CR 2450
Sonstige Bezeichnung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
5000394152137
Sonepar Artikelnummer
121005164
Hersteller Artikelnummer
152137
Hersteller Typ
DL2450 B2
Hersteller Artikel Nr.:
152137
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
3 V
IEC-Bezeichnung:
CR 2450
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Länge:
5 mm
Höhe inkl. Pole:
5 mm
Breite:
24.5 mm
Durchmesser:
24 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85065030
Gewicht:
0.018 kg


