DURACELL - Ladegerät 45min Ladegerät 2AA 1300 + 2AAA 750NiMH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036529
Nennspannung - 220 .. 240 V
Ladespannung - 12 V
Frequenz der Speisespannung - 50 Hz
Schnell-Ladegerät - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5000394036529
Sonepar Artikelnummer
120323789
Hersteller Artikelnummer
036529
Hersteller Typ
CEF27
Hersteller Artikel Nr.:
036529
Nennspannung:
220 .. 240 V
Ladespannung:
12 V
Frequenz der Speisespannung:
50 Hz
Schnell-Ladegerät:
Ja
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Entladungsfunktion:
Nein
Länge:
27 mm
Breite:
72 mm
Höhe:
118 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.212 kg


