DURACELL - Ladegerät 4Std. Ladegerät 2AA 1300 + 2AAA 750mAh Akkus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 118577
Nennspannung - 100 .. 240 V
Ladespannung - 2.4 V
Frequenz der Speisespannung - 50 Hz
Schnell-Ladegerät - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5000394118577
Sonepar Artikelnummer
120422440
Hersteller Artikelnummer
118577
Hersteller Typ
CEF14
Hersteller Artikel Nr.:
118577
Nennspannung:
100 .. 240 V
Ladespannung:
2.4 V
Frequenz der Speisespannung:
50 Hz
Schnell-Ladegerät:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Mit Entladungsfunktion:
Nein
Länge:
118 mm
Breite:
72 mm
Höhe:
76.4 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.220 kg


