Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DYMO - Dymo D1-Nylonband, 12mm x 35,5m, schwarz auf weiß

DYMO
kopierenkopieren
DYMO - Dymo D1-Nylonband, 12mm x 35,5m, schwarz auf weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - D S0718040

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - weiß

  • Bandlänge - 3.5 m

  • Breite des Bandes - 12 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5411313169578

Sonepar Artikelnummer

120408492

Hersteller Artikelnummer

D S0718040

Hersteller Typ

D S0718040

Hersteller Artikel Nr.:

D S0718040

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

weiß

Bandlänge:

3.5 m

Breite des Bandes:

12 mm

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

96121080

Gewicht:

0.033 kg

D1-Nylonband, 12mm x 3,5m, schwarz auf weiß