DYMO - DYMO D1-Polyesterband, permanent, 12mmx5,5m, schwarz / weiß
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D S0718060
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - weiß
Bandlänge - 5.5 m
Breite des Bandes - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411313169592
Sonepar Artikelnummer
120408494
Hersteller Artikelnummer
D S0718060
Hersteller Typ
D S0718060
Hersteller Artikel Nr.:
D S0718060
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
weiß
Bandlänge:
5.5 m
Breite des Bandes:
12 mm
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
96121080
Gewicht:
0.037 kg


