DYMO - DYMO D1-Polyesterband, permanent, 19mmx5,5m, schwarz / weiß
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D S0718070
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - weiß
Bandlänge - 5.5 m
Breite des Bandes - 19 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411313169608
Sonepar Artikelnummer
120408495
Hersteller Artikelnummer
D S0718070
Hersteller Typ
D S0718070
Hersteller Artikel Nr.:
D S0718070
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
weiß
Bandlänge:
5.5 m
Breite des Bandes:
19 mm
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
96121080
Gewicht:
0.047 kg


