Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DYMO - DYMO D1-Schriftband, 12mm x 7m, schwarz auf grün

DYMO
kopierenkopieren
DYMO - DYMO D1-Schriftband, 12mm x 7m, schwarz auf grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - D S0720590

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - grün

  • Bandlänge - 7 m

  • Breite des Bandes - 12 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5411313450195

Sonepar Artikelnummer

120408516

Hersteller Artikelnummer

D S0720590

Hersteller Typ

D S0720590

Hersteller Artikel Nr.:

D S0720590

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

grün

Bandlänge:

7 m

Breite des Bandes:

12 mm

Hitzebeständig:

Nein

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

96121080

Gewicht:

0.033 kg

D1-Schriftband, 12mmx7m, schwarz auf grün