Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DYMO - DYMO D1-Schriftband, 12mm x 7m, weiß auf schwarz

DYMO
kopierenkopieren
DYMO - DYMO D1-Schriftband, 12mm x 7m, weiß auf schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - D S0720610

  • Schriftfarbe - weiß

  • Bandfarbe - schwarz

  • Bandlänge - 7 m

  • Breite des Bandes - 12 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5411313450218

Sonepar Artikelnummer

120408518

Hersteller Artikelnummer

D S0720610

Hersteller Typ

D S0720610

Hersteller Artikel Nr.:

D S0720610

Schriftfarbe:

weiß

Bandfarbe:

schwarz

Bandlänge:

7 m

Breite des Bandes:

12 mm

Hitzebeständig:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

96121080

Gewicht:

0.033 kg

D1-Schriftband, 12mmx7m, weiß auf schwarz