Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DYMO - DYMO D1-Schriftband, 19mm x 7m, weiß auf schwarz

DYMO
kopierenkopieren
DYMO - DYMO D1-Schriftband, 19mm x 7m, weiß auf schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - D S0720910

  • Schriftfarbe - weiß

  • Bandfarbe - schwarz

  • Bandlänge - 7 m

  • Breite des Bandes - 19 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5411313452212

Sonepar Artikelnummer

120408528

Hersteller Artikelnummer

D S0720910

Hersteller Typ

D S0720910

Hersteller Artikel Nr.:

D S0720910

Schriftfarbe:

weiß

Bandfarbe:

schwarz

Bandlänge:

7 m

Breite des Bandes:

19 mm

Hitzebeständig:

Nein

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

96121080

Gewicht:

0.049 kg

D1-Schriftband, 19mmx7m, weiß auf schwarz