Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DYMO - DYMO D1-Schriftband, 24mm x 7m, schwarz auf rot

DYMO
kopierenkopieren
DYMO - DYMO D1-Schriftband, 24mm x 7m, schwarz auf rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - D S0720970

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - rot

  • Bandlänge - 7 m

  • Breite des Bandes - 24 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5411313537179

Sonepar Artikelnummer

120408533

Hersteller Artikelnummer

D S0720970

Hersteller Typ

D S0720970

Hersteller Artikel Nr.:

D S0720970

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

rot

Bandlänge:

7 m

Breite des Bandes:

24 mm

Hitzebeständig:

Nein

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

96121080

Gewicht:

0.061 kg

D1-Schriftband, 24mmx7m, schwarz auf rot