Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DYMO - DYMO D1-Schriftband, 24mm x 7m, weiß auf schwarz

DYMO
kopierenkopieren
DYMO - DYMO D1-Schriftband, 24mm x 7m, weiß auf schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - D S0721010

  • Schriftfarbe - weiß

  • Bandfarbe - schwarz

  • Herkunftsland - BE

  • Zolltarifnummer - 96121080

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5411313537216

Sonepar Artikelnummer

120408536

Hersteller Artikelnummer

D S0721010

Hersteller Typ

D S0721010

Hersteller Artikel Nr.:

D S0721010

Schriftfarbe:

weiß

Bandfarbe:

schwarz

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

96121080

Gewicht:

0.060 kg

D1-Schriftband, 24mmx7m, weiß auf schwarz